€ 59,35/ stukexcl. btw
€ 71,81incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV..PPA |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 46,11/ stukexcl. btw
€ 55,79incl. btw
262 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026