Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV 16 PPA

  • ERIKS:23766440
  • Fabrikant:7316570245950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 53,94/ stukexcl. btw

€ 65,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRV..PPA
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 41,95/ stukexcl. btw

€ 50,76incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026