Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 35 PPA

  • ERIKS:23766411
  • Fabrikant:7316570702255
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 76,30/ stukexcl. btw

€ 92,32incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 62,38/ stukexcl. btw

€ 75,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026