Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 32 PPA

  • ERIKS:23766407
  • Fabrikant:7316570620375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 68,14/ stukexcl. btw

€ 82,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 61,19/ stukexcl. btw

€ 74,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026