Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 16 PPA

  • ERIKS:24003729
  • Fabrikant:7316577712141
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 46,52/ stukexcl. btw

€ 56,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026