€ 118,05/ stukexcl. btw
€ 142,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KR..B |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 68,50/ stukexcl. btw
€ 82,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026