Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR 26 B

  • ERIKS:24003731
  • Fabrikant:7316577011398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,54/ stukexcl. btw

€ 84,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..B
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven
Product Image

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR26-B-NMT

  • Eriks:11834415
  • Manufacturer:57483050078

€ 44,92/ stukexcl. btw

€ 54,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026