Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR 22 B

  • ERIKS:23766397
  • Fabrikant:7316577011381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,67/ stukexcl. btw

€ 80,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..B
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven
Product Image

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR22-B-NMT

  • Eriks:11834409
  • Manufacturer:57442370078

€ 42,99/ stukexcl. btw

€ 52,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026