Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR 16

  • ERIKS:24003728
  • Fabrikant:7316577011367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,64/ stukexcl. btw

€ 61,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven
Product Image

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR16

  • Eriks:23997127
  • Manufacturer:000031062-0000

€ 35,78/ stukexcl. btw

€ 43,29incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026