Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE 72 A

  • ERIKS:23768338
  • Fabrikant:7316570774160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 321,07/ stukexcl. btw

€ 388,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKRE.. A
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
28 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 183,54/ stukexcl. btw

€ 222,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026