Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE 35 A

  • ERIKS:24004038
  • Fabrikant:7316570327427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,86/ stukexcl. btw

€ 175,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKRE.. A
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 82,59/ stukexcl. btw

€ 99,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026