Eriks
SKF

SKF Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE 40 PPA

  • ERIKS:23766436
  • Fabrikant:7316577712530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,52/ stukexcl. btw

€ 183,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRE..PPA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
22 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 97,25/ stukexcl. btw

€ 117,67incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026