€ 86,12/ stukexcl. btw
€ 104,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRE..PPA |
Roldiameter | 16 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 28 mm |
Boutdiameter | 9 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Draadmaat | M 6 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 55,07/ stukexcl. btw
€ 66,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026