Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR 62 XA

  • ERIKS:23768327
  • Fabrikant:7316570907599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,25/ stukexcl. btw

€ 318,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKR..XA
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja