Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV 35 PPXA

  • ERIKS:24003748
  • Fabrikant:7316571588223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,28/ stukexcl. btw

€ 145,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRV..PPXA
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 69,71/ stukexcl. btw

€ 84,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026