€ 74,37/ stukexcl. btw
€ 89,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV..PPXA |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draadmaat | M 8 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 47,64/ stukexcl. btw
€ 57,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026