Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR 47 PPXA

  • ERIKS:23766419
  • Fabrikant:7316571118246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,12/ stukexcl. btw

€ 215,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPXA
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 105,33/ stukexcl. btw

€ 127,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026