€ 116,92/ stukexcl. btw
€ 141,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KR..PPXA |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 68,62/ stukexcl. btw
€ 83,03incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026