Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR 30 PPXA

  • ERIKS:23766404
  • Fabrikant:7316577710772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,21/ stukexcl. btw

€ 99,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPXA
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 63,25/ stukexcl. btw

€ 76,53incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026