€ 364,30/ stukexcl. btw
€ 440,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 534 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 45.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |