€ 588,63/ stukexcl. btw
€ 712,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 155 mm |
Hoogte | 54.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
€ 567,93/ stukexcl. btw
€ 687,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026