€ 441,37/ stukexcl. btw
€ 534,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 47.6 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
€ 432,25/ stukexcl. btw
€ 523,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026