€ 274,18/ stukexcl. btw
€ 331,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 39.4 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
€ 289,89/ stukexcl. btw
€ 350,77incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026