€ 95,56/ stukexcl. btw
€ 115,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 533 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 28.5 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 122 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
€ 93,73/ stukexcl. btw
€ 113,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026