€ 433,87/ stukexcl. btw
€ 524,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 40.2 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
€ 550,72/ stukexcl. btw
€ 666,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026