€ 142,54/ stukexcl. btw
€ 172,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 532 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 28.7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 60.5 kN |
Statisch draaggetal | 150 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
€ 137,89/ stukexcl. btw
€ 166,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026