Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend BD1B 242943

  • ERIKS:13529944
  • Fabrikant:7316576678806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,47/ stukexcl. btw

€ 67,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
BD1B
Binnendiameter
45.2 mm
Buitendiameter
65 mm
Hoogte
10.74 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Staal