€ 33,24/ stukexcl. btw
€ 40,22incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BA |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Hoogte | 7 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 3.19 kN |
Statisch draaggetal | 3.8 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Referentietoerental | 12000 tr/min |