€ 28,35/ stukexcl. btw
€ 34,30incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BA |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Hoogte | 5 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 1.78 kN |
Statisch draaggetal | 1.92 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Referentietoerental | 17000 tr/min |