€ 29,30/ stukexcl. btw
€ 35,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BA |
Binnendiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 0.806 kN |
Statisch draaggetal | 0.72 kN |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Referentietoerental | 26000 tr/min |