€ 565,68/ stukexcl. btw
€ 684,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 65 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 251 kN |
Statisch draaggetal | 610 kN |