€ 752,19/ stukexcl. btw
€ 910,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 514 |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 60 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 234 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
€ 662,58/ stukexcl. btw
€ 801,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026