€ 919,19/ stukexcl. btw
€ 1.112,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 63 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 281 kN |
Statisch draaggetal | 815 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
€ 720,33/ stukexcl. btw
€ 871,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026