€ 280,01/ stukexcl. btw
€ 338,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 513 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 44 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |