€ 226,01/ stukexcl. btw
€ 273,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 38 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
€ 300,91/ stukexcl. btw
€ 364,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026