€ 148,90/ stukexcl. btw
€ 180,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 135 mm |
Hoogte | 35 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 290 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |