€ 113,77/ stukexcl. btw
€ 137,66incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Hoogte | 31 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 97.5 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |