€ 109,95/ stukexcl. btw
€ 133,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 27 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |