€ 27,26/ stukexcl. btw
€ 32,98incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 512 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Hoogte | 15 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
€ 18,69/ stukexcl. btw
€ 22,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026