Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 51156 M

  • ERIKS:23757309
  • Fabrikant:7316572052020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers bestaan uit een asring, een huisring en een kooi met kogels. De lagers zijn uitneembaar zodat de ringen en de kooi met kogels eenvoudig apart kunnen worden gemonteerd. Kleinere maten zijn verkrijgbaar met een huisring met een vlakke zitting of een bolvormige zitting. Lagers met een bolvormige huisring kunnen worden gecombineerd met een holvormige instelring om eventuele scheefstellingen op te nemen.

Enkelzijdig werkende kogeltaatslagers kunnen axiale belastingen in één richting opnemen en dus een as in één richting opsluiten. Zij mogen niet worden onderworpen aan radiale belastingen.
Opslaan in lijst

€ 2.370,94/ stukexcl. btw

€ 2.868,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Hoogte
53 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
319 kN
Statisch draaggetal
1460 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min