€ 1.725,79/ stukexcl. btw
€ 2.088,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 45 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 234 kN |
Statisch draaggetal | 1040 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1100 tr/min |