€ 710,39/ stukexcl. btw
€ 859,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 31 mm |
Variant | Enkelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 465 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
€ 455,00/ stukexcl. btw
€ 550,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026