Eriks
SKF

SKF Kogeltaatslager Enkelzijdig werkend 225147 M

  • ERIKS:23755875
  • Fabrikant:7316577007568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 113,45/ stukexcl. btw

€ 137,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
225
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
58 mm
Hoogte
29.808 mm
Variant
Enkelzijdig werkend
Bolvormige huisring
Nee
met instelring
Nee
Materiaal kooi
Messing