€ 152,81/ stukexcl. btw
€ 184,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 542 |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 37.7 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Ja |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 73.5 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |