€ 3.122,00/ stukexcl. btw
€ 3.777,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 524 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Hoogte | 93 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |