€ 885,94/ stukexcl. btw
€ 1.071,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 524 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Hoogte | 87 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 195 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |