€ 376,92/ stukexcl. btw
€ 456,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 524 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Hoogte | 59 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |