€ 182,87/ stukexcl. btw
€ 221,27incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 523 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Hoogte | 52 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 153 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
€ 178,69/ stukexcl. btw
€ 216,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026