€ 1.867,98/ stukexcl. btw
€ 2.260,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Hoogte | 90 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 238 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 900 tr/min |