€ 239,03/ stukexcl. btw
€ 289,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 522 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Hoogte | 47 mm |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Bolvormige huisring | Nee |
met instelring | Nee |
Materiaal kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
€ 315,74/ stukexcl. btw
€ 382,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026